Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS6914R Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS6914R Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Terrakotta
Schwaiger SPS6914R Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22306522
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6914 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Entscheidende Vorteile
- Twin-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Zweiteilnehmer-SAT-Anlagen
- Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet
- Zum Empfang von z.B. ASTRA oder EUTELSAT (analog und digital)
- Vollständig gekapseltes Alu-Druckguss-Gehäuse
- Zusätzlicher Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- inkl. herausziehbarer F-Wetterschutzabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Verstärkung
55 dB
Farbe
Produktfarbe
Terrakotta
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
220 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,03*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.