Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC417E16-RJBOD1 Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SC417E16-RJBOD1 Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3)
Supermicro SC417E16-RJBOD1 Intel® C224 LGA 1150 (Socket H3)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22309707
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-417E16-RJBOD1
EAN/GTIN:
     6720420830776
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Speichermedium
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C224
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.4 mm
Tiefe
24.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.018,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,07*
€ 2.481,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,71*
€ 2.472,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,19*
€ 2.439,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.032,35*
€ 2.418,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,38*
€ 2.401,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.