| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-22534059 Herst.-Nr.: DASK4MKPROCLI EAN/GTIN: 855800001425 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 457.2 x 172.7 x 20.3 mm | | Tastaturgewicht | 1300 g | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Tastatur - Tastenanzahl | 104 | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 50 Millionen Zeichen | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB-Hub | Ja | | Zweck | PC / Server | Merkmale | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |