Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 1558 AA Schwarz, Grau, Rot 17000 RPM 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 1558 AA Schwarz, Grau, Rot 17000 RPM 600 W
Skil 1558 AA Schwarz, Grau, Rot 17000 RPM 600 W
Skil 1558 AA Schwarz, Grau, Rot 17000 RPM 600 W
Skil 1558 AA Schwarz, Grau, Rot 17000 RPM 600 W
Skil 1558 AA Schwarz, Grau, Rot 17000 RPM 600 W
Skil 1558 AA Schwarz, Grau, Rot 17000 RPM 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22630146
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0151558AA
EAN/GTIN:
     8710364064854
  • Genaues und einfach zu handhabendes Werkzeug zum Hobeln von Oberflächen und Anfasen von Ecken
    - 600 Watt Motor bietet ausreichend Leistung für jede Hobelarbeit
    - Einfache, präzise Spantiefeneinstellung
    - Großer Tiefeneinstellknopf dient gleichzeitig als zusätzlicher Frontgriff für optimale Werkzeugführung
    - Modernes ergonomisches Design mit Softgrip für optimalen Arbeitskomfort
    - Wendbare Hobelmesser für hohe Oberflächengüte und lange Lebensdauer
    - Keilrille für einfaches Anfasen
    - Integrierte Schlüsselaufbewahrung
    - Staubfreies Arbeiten möglich mit Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
600 W
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
17000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
2 mm
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Vibrationslevel
5.1 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.