Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108847 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hama 00108847 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Hama 00108847 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23096626
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Multistecker
  • zum Anschluss von bis zu zwei elektrischen Verbrauchern.
  • kompakter Adapter von Schutzkontakt auf 2 Euro-Steckdosen.
  • mit Kindersicherung.\n\nLieferumfang
  • 1 Multistecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
230 V
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
3500 W
Anzahl Fassungen
2
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: multistecker 2 fach, multistecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,23*
€ 66,9137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,07*
€ 65,5333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,33*
€ 62,2727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.