Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00107272 Autoantenne Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00107272 Autoantenne Dach Schwarz
Hama 00107272 Autoantenne Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23143425
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00107272
EAN/GTIN:
     4047443230782
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
DAB Antenne
  • Antenne zum Empfang von AM/FM und Digital-Radio DAB/DAB+
    - für Band III und L-Band
    - 12 V-Stromversorgung
    - elektronisch verstärkte Antenne mit hochflexiblem Stab
    - Neigungswinkel 70°
    - mit DIN -150-Ohm-Stecker
    - FME (m)-Stecker
Weitere Informationen:
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.