Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine C Mouse Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine C Mouse Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Man & Machine C Mouse Maus Medizinisch Beidhändig USB Typ-A Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23167520
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     CM/W5
EAN/GTIN:
     835193002643
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
125 g
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
1 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.