Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38106 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38106 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
Lindy 38106 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
Lindy 38106 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23218918
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38106
EAN/GTIN:
     4002888381062
Dieser DVI-D-Extender überträgt DVI-D-Dual-Link-Signale mit Auflösungen bis 2560x1600 über nur ein Glasfaser MPO-Kabel. Ideal für Computer, Medizintechnik, Video Walls und Präsentationstechnik.

Hinweis:  Verwenden Sie diesen Extender ausschließlich mit DVI-Dual-Link Produkten. Für DVI Auflösungen bis 1920x1200 = DVI-Single-Link verwenden Sie bitte den DVI-Single-Link-Extender Nr. 38113
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
40 x 80 x 15 mm
Empfängergewicht
100 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
40 x 80 x 15 mm
Gewicht Transmitter
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Faser
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.