Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7186.035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7186.035
Rittal DK 7186.035
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23308766
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7186.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5050 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
671 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Kompatibilität
TS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,51*
Zubehör
Rittal
7163560
ab € 60,89*
Zubehör
Rittal
7161000
ab € 57,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.