Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVIC-F260 GPS-Empfänger-Modul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer AVIC-F260 GPS-Empfänger-Modul Schwarz
Pioneer AVIC-F260 GPS-Empfänger-Modul Schwarz
Pioneer AVIC-F260 GPS-Empfänger-Modul Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23319791
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     AVIC-F260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Die Navigationslösung mit dem AVH-Mediacenter Ihrer Träume. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Pioneer AVH-Mediacenter ganz einfach als Ausführung mit leistungsstarkem Navigationssystem. Mit dem Erweiterungsmodul AVIC-F260 verfügt es dann unter anderem über TMC und einen SD-Kartenschacht für einfaches Updaten des Kartenmaterials.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Eingangsspannung
12 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,06*
€ 571,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,46*
€ 503,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.