Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23339204
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11C480141
EAN/GTIN:
     8715946538068
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Der LQ-630 wurde insbesondere als Drucker für Schalter und Arbeitsplätze entwickelt. Aufgrund des kompakten Designs mit nur 80 Spalten paßt der LQ-630 sehr gut in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die Ein- und Ausgabe von Einzelblättern an der Frontseite des Druckers ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Aufgrund der Flachbettdrucktechnolgie können selbst kleinste Einzelblätter und Aufkleber von bis zu 9 cm x 7 cm bedruckt werden. Der LQ-630 eignet sich u.a. sehr gut für Geschäfte, Ärzte, Ticket Shops, Postämter, Banken und Kinos. Darüber hinaus wird der Drucker von Handel und Industrie für die Bedruckung von Aufklebern sowie als Protokolldrucker eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
386 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
3500 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
2 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
360 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 180 DPI
Maximum Druckbreite
80
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
225 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
79 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
5 Kopien
integrierte Barcodes
Code 39, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Puffergröße
32 KB
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, PPDS
Ursprungsland
China
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
254 x 559 mm
Medientypen für das Papierfach
Etiketten, Rolle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
5.2 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
4.8 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,49*
€ 473,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC480
ab € 75,89*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC480
ab € 40,16*
Zubehör
Epson
CP04RTBSC480
ab € 56,59*
Zubehör
Epson
CP05RTBSC480
ab € 76,37*
Zubehör
Epson
C13S015307
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.