Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000526 Steckdose RJ-45 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000526 Steckdose RJ-45 Aluminium
Kindermann 7444000526 Steckdose RJ-45 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23515861
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Datendose
Netzwerkdose
Anschlussblende mit Doppelkupplung (1:1), Cat-6 (RJ45) BTR Netcom, Halbblende, Aluminium eloxiert.

- Vollgeschirmte Schnittstelle von Metz connect RJ45 Kabelkupplung Cat-6 Klasse EA 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an).
- Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173- 1:2011-09 geeignet für Power over Ethernet (PoE, Poe plus und UPoE).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.