Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Walimex 20051 Kamera-Montagezubehör Erweiterungsarm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24318909
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20051
EAN/GTIN:
     4250234500517
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
56 g
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungsarm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.