Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Schlauchwagen
>
Artikel
Kärcher 2.645-168.0 Gartenschlauchrolle Wagenrolle Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24322160
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
2.645-168.0
EAN/GTIN:
4039784523470
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchwagen kärcher
Sehr mobiler Schlauchwagen mit Verstauhaken und Zubehörhalterung. Mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauchlänge
23 m
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Gartenschlauchrollen
Weitere Suchbegriffe:
schlauchmobil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher 2.645-138.0 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-138.0
ab € 12,80*
Sonstiges
Kärcher 2.645-139.0 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-139.0
ab € 31,88*
Sonstiges
Kärcher 2.645-248.0 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-248.0
ab € 20,38*
Sonstiges
Kärcher 2.645-288.0 Garten-Wasserspritzpistole Düsensatz Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-288.0
ab € 5,12*
Sonstiges
Kärcher 2.645-289.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-289.0
ab € 11,23*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6897036 13 mm 1/2 Zoll 1 St. Schwarz Gartenschlauch 20 m
Toolcraft
TO-6897036
ab € 16,17*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6897039 13 mm 1/2 Zoll 1 St. Schwarz Gartenschlauch 30 m
Toolcraft
TO-6897039
ab € 14,02*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6897045 13 mm 1/2 Zoll 1 St. Schwarz Gartenschlauch 50 m
Toolcraft
TO-6897045
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen