Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24350001
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004287
EAN/GTIN:
     5099206052543
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Für Ihre Hand gemacht
Extrakomfort für Ihre rechte Hand dank abgerundeter Griffflächen aus weichem Gummi.

18 Monate Batterielebensdauer
Dank der energieeffizienten Technologie hält die Batterie länger durch. Außerdem schaltet sich die M280 automatisch auf Standby, wenn Sie sie nicht benötigen.

Flüssige und präzise Abtastung
Ultrapräzision und Reaktionsschnelligkeit dank Logitech Advanced Optical Tracking.

Winziger USB-Nano-Empfänger
Einmal anschließen und einfach vergessen. Der Nano-Empfänger sorgt für eine bequeme und zuverlässige kabellose Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060525416
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
147.7 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.9 mm
Tiefe
105.4 mm
Höhe
38.4 mm
Gewicht
91 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NX.K6TEG.00W
ab € 533,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.