Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IEEE802.3at POE+ Repeater (Extender) High Power POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IEEE802.3at POE+ Repeater (Extender) High Power POE
PLANET IEEE802.3at POE+ Repeater (Extender) High Power POE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24362609
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-E201
EAN/GTIN:
     4711213686054
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
197 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.2 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
LAN, PoE
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Auto MDIX IEEE
Ja
Duplex-System
Voll
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.