Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Schlauchwagen
>
Artikel
Kärcher HT 80 M/Kit Wagenrolle Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24394510
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
2.645-043.0
EAN/GTIN:
4039784289253
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Das fertig montierte Schlauchwagen-Kit HT 80 M beeinhaltet: einen Schlauchwagen HT 80 M aus Metall, 20 m PrimoFlex® Plus-Schlauch (1/2"), eine Spritzpistole Plus, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus (3x ohne, 1x mit Aqua Stop) sowie einen G3/4-Hahnanschluss. Das Schlauchwagen-Set eignet sich perfekt zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Der Schlauchwagen HT 80 M besticht durch einen Stahlrahmen und eine Trommel, die rostresistent und äußert robust sind. Sein rutschfester, ergonomischer Griff und die höhenverstellbare Schubgabel vereinfachen die Arbeit erheblich. Weitere Ausstattungsdetails: Schlauchführung, freilaufende Handkurbel und ein abgewinkelter Schlauchanschluss. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege. Denn die innovativen Kärcher Schlauchaufbewahrungssysteme setzen neue Maßstäbe in puncto Funktionalität, Design und Qualität. Die modernen Schlauchwagen ermöglichen schnelles Auf- und Abrollen des Schlauchs, ohne manuelle Führung - bei minimalem Platzbedarf. Kärcher Schlauchwagen sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauchlänge
20 m
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Gartenschlauchrollen
Weitere Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
,
Schlauchmobil
,
Schlauchwagen
,
bodensauger kärcher
,
boden staubsauger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 111,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher 2.645-138.0 Gartenschlauch 20 m Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-138.0
ab € 12,80*
Sonstiges
Kärcher 2.645-139.0 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-139.0
ab € 31,88*
Sonstiges
Kärcher 2.645-248.0 Gartenschlauch 30 m Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-248.0
ab € 20,38*
Sonstiges
Kärcher 2.645-288.0 Garten-Wasserspritzpistole Düsensatz Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-288.0
ab € 5,12*
Sonstiges
Kärcher 2.645-289.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Schwarz, Gelb
Kärcher
2.645-289.0
ab € 11,23*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6897036 13 mm 1/2 Zoll 1 St. Schwarz Gartenschlauch 20 m
Toolcraft
TO-6897036
ab € 16,17*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6897039 13 mm 1/2 Zoll 1 St. Schwarz Gartenschlauch 30 m
Toolcraft
TO-6897039
ab € 14,02*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6897045 13 mm 1/2 Zoll 1 St. Schwarz Gartenschlauch 50 m
Toolcraft
TO-6897045
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen