Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1213306 Herst.-Nr.: 0757-20 EAN/GTIN: 4078500075701 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA Classic roll-fix-Flachschlauch mit Kassette ist durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ideal für unterwegs. Der Schlauch ist ein 20 Meter langer Flachschlauch. Dies bedeutet, dass er, wenn er nicht in Betrieb ist, ganz flach und kompakt in der Schlauchkassette aufbewahrt werden kann. Durch seine Widerstandsfähigkeit liegt der Berstdruck bei 25 bar. Außerdem ist der Schlauch imprägniert und dadurch sehr pflegeleicht und robust. Der Schlauch ist bereits mit allen nötigen Original GARDENA Systemteilen sowie einer Spritze ausgestattet. So können Sie das Gerät sofort einsetzen. Die Flachschlauch-Kassette ist mit einer Sicherheitsautomatik versehen. Diese verhindert, dass die Tragekassette zerstört wird, falls die Wasserquelle unbeabsichtigt geöffnet wird, der Schlauch aber noch in der Kassette aufgerollt ist. Für den sicheren und praktischen Schlauchtransport für unterwegs. Weitere Informationen: Lieferumfang | Schlauchlänge | 20 m | Merkmale | Produkttyp | Box Rolle | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 71,88* | € 89,77* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 74,29* | € 94,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 76,65* | € 95,15* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,94* | € 100,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,78* | € 101,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 3,594* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|