| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-24396474 Herst.-Nr.: 4016 EAN/GTIN: 4003790014772 |
| |
|
| | |
| Traditioneller Flachwischerbezug für die extra gründliche Feuchtreinigung. Die Schlingenfasern sorgen für eine optimale Schmutzaufnahme und hochwertige Microfaser für eine gründliche Reinigung. Durch die Trapezform reicht der WischMat bis in die Ecken. Besonders ideal für die feuchte Reinigung insbesondere von Fliesen etc.
Teleskopstiel ausziehbar von 80 bis 140 cm Bezug waschbar bei 60° C Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda mikrofaser wischmop, vileda ersatzwischmop, feuchtwischmop |
| | |
| |