Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24402839
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     9810210221-04321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Magellan 9800i Scanner bietet Bildverarbeitung auf dem neuesten Stand der Technik mit hoher Zuverlässigkeit für maximalen Warendurchsatz. Er ist der erste Barcodescanner, der komplett auf elektronischer Bildverarbeitung basiert.

Sein innovatives Design überzeugt durch eine niedrigere Gehäuse Abdeckung, die für eine bessere Ergonomie sorgt und es ermöglicht, POS oder Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker optimal zu positionieren. Der zentral angebrachte Lautsprecher gibt akustisches Feedback mit einer Auswahl von WAV-Dateien für bessere Klangwiedergabe. Das große, horizontal gelagerte Fenster ist sowohl für das Kassieren im Sitzen wie auch im Stehen ergonomisch positioniert.

Ein optional Top-Down Leser sorgt für ein großes Lesefeld von oben und dient Kunden gleichzeitig als Imager etwa für digitale Gutscheine - ohne dass der Kunde sein Mobiltelefon aus der Hand geben muss.

Funktionen

All-Weighs™ Wägeplatte
Scannen und Bilderfassung vollständig digital
Top Down- Lesegerät
Dekodierung von digiatlen Wasserzeichen
Datalogic Clear™ Glass
Schnittig-flaches Design
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Micro QR Code, QR Code, Small Aztec Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86080 Lux
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,86*
€ 1.681,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,52*
€ 1.679,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,30*
€ 1.646,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,39*
€ 1.610,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,66*
€ 1.559,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,36*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,59*
Zubehör
Datalogic
90A052135
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052138
ab € 13,59*
Zubehör
Datalogic
90A052212
ab € 28,30*
Zubehör
Datalogic
90ACC0079
ab € 285,25*
Zubehör
Datalogic
90ACC0403
ab € 267,27*
Zubehör
Datalogic
90ACC0196
ab € 29,47*
Zubehör
Datalogic
90ACC0490
ab € 71,22*
Zubehör
Datalogic
90A052197
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.