Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 025.03.00A Laser Level 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 025.03.00A Laser Level 50 m
Laserliner 025.03.00A Laser Level 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24420047
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     025.03.00A
EAN/GTIN:
     4021563657841
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Maximale Reichweite
50 m
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laserliner
080.00
ab € 53,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.