Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SRW-F Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SRW-F Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Supermicro X10SRW-F Intel® C612 LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24570195
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SRW-F-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-1600, E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Prozessor Verlustleistung (max)
145 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
331.5 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
SATA III Anschlüsse
10
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I350-AM2
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.