Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckkopf
>
Artikel
Epson LX-1350
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24581932
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CD24301
EAN/GTIN:
8715946540504
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
546 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
6600 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
4 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Drucken
Farbe
Ja
Maximale Druckgeschwindigkeit
357 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
312 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
5 Kopien
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A3 (297 x 420 mm)
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Rolle
Bereich der durchgehenden Papierdicke
0.065 - 0.39 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.14 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
7.73 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
9
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
Nadeldrucker A3
,
epson nadeldrucker 9pin
,
druckerkopf epson
,
druckkopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,19*
€ 645,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,94*
€ 636,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CP03OSSECD24 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSECD24
ab € 75,76*
Zubehör
Epson CP03RTBSCD24 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSCD24
ab € 31,88*
Zubehör
Epson CP04RTBSCD24 Garantieverlängerung
Epson
CP04RTBSCD24
ab € 56,42*
Zubehör
Epson CP05RTBSCD24 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSCD24
ab € 76,21*
Zubehör
Epson Lint nylon 8755 zwart Farbband 3000000 Seiten
Epson
S015020
ab € 4,90*
Zubehör
Epson SIDM Black Ribbon Cartridge
Epson
C13S015647
ab € 7,42*
Zubehör
Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
Epson
C12C811141
ab € 119,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen