Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VOS 138/RA TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 138/RA TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Kathrein VOS 138/RA TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24585513
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910028
EAN/GTIN:
     4021121497780
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze - VOS 137/RA - Ortsgespeist - VOS 138/RA - Ferngespeist über HF-Eingang (Eigenversorgung) - VOS 139/RA - Ferngespeist - Neuste GaAs-MMIC-Technologie - Sehr hoher Ausgangspegel bei günstiger Energiebilanz - Hocheffizientes Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
218 x 150 x 80 mm
Gewicht
1300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Verstärkung (forward path)
20 dB
Zuwachs (return path)
20 dB
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verstärkung
30 dB
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Zertifizierung
EN 60728-11, EN 50083-2, EN 60065
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Eingangsspannung
32 - 65 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.