Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K8064 Dimmer Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K8064 Dimmer Eingebaut
Velleman K8064 Dimmer Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24596397
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8064
EAN/GTIN:
     5410329324537
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Ohmsche Last (max)
750 W
Ohmsche Last (min)
375 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
40 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.