Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Weihnachtsbeleuchtung
>
Artikel
Konstsmide 3739-102 Beleuchtungsdekoration
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24650863
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
3739-102
EAN/GTIN:
7318307391022
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Weihnachtsbeleuchtung
LED Eisregen Lichtervorhang, mit Lichtsensor und 6h und 9h
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
3500 mm
Gewicht
288 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Beleuchtungsdekoration
Weitere Suchbegriffe:
weihnachtsbeleuchtung konstsmide
,
weihnachtsbeleuchtung
,
lichternetz ip44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kabelbinder UBN 2,5x100 schwarz
fischer
087488
ab € 0,00638*
Sonstiges
Kabelbinder 100x2,45 mm, grün
HellermannTyton
116-01815
ab € 0,0405*
Sonstiges
Brüder Mannesmann M10800 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 110 mm
Brüder Mannesmann
M10800
ab € 3,71*
Sonstiges
TRU COMPONENTS 1592857 TC-CVR100BK203 Kabelbinder 100 mm 2.50 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.
TRU Components
1592857
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen