| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-24676360 Herst.-Nr.: 3260-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerade wenn der Winter sich heftig zeigt und größere Flächen geräumt werden müssen, geht’s mit der GARDENA Schneewanne flott von der Hand. Denn mit komfortablen 70 cm Arbeitsbreite kann viel Schnee auf einmal weggeräumt werden. Das Gestänge ist in drei Stufen (ca. 30 cm) teleskopierbar und kann dadurch an die Körpergröße angepasst werden. Zusätzlich ist der Griffbereich mit einem handsympathischen und kälteisolierenden Material ummantelt. Dank zusätzlicher Griffe auf etwa halber Höhe des Gestänges lässt sich der gesammelte Schnee bequem abkippen. Eine definierte Trittfläche am hinteren Rand der Schneewanne sowie ein zusätzliches Alurohr verleihen Stabilität und bieten die Möglichkeit, mit dem Fuß nachzuhelfen, wenn die Schneewanne noch leichter in größere Schneemengen eindringen soll. Die Kante ist aus robustem und langlebigem verzinktem Stahl. Und der Clou: Die Schneewanne ist blitzschnell platzsparend verstaut, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug ist das Gestänge entfernt und kann unter der Wanne eingeklickt werden. Mit 25 Jahren Garantie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenbreite | 700 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |