Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eltric 16V 3W E10 15 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eltric 16V 3W E10 15 Glühbirne(n)
eltric 16V 3W E10 15 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24691634
Hersteller:
     Eltric
Herst.-Nr.:
     850 015
EAN/GTIN:
     4027236016564
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Schaftkerze
glühlampe e10
Außenkette mit Schaftkerzen Kerzenschaft elfenbein mit Ersatzlampe, teilbarem Stecker und
Befestigungsklammern, IP44 Abstand der Lichter 120cm, beleuchtete Länge 17m, Gesamt-
länge 18.5m.

Abstand der Lichter 120cm, beleuchtete Länge 23m, Gesamtlänge 24.5m.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Maximum Watt der Ersatzlampe
3 W
Energie
Eingangsspannung
16 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 1,96*
€ 2,332
pro Stück
ab 84 Stück
€ 1,93*
€ 2,297
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,87*
€ 2,225
pro Stück
ab 420 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 1,51*
€ 1,797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.