Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 140B Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 140B Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks 140B Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks 140B Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks 140B Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks 140B Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24743681
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     140B
EAN/GTIN:
     854340005542
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Befestigungstyp
Flur
Geeignet für
Healthcare / POS / Retail / Hospitality / Exhibitions
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
290SENB
ab € 92,05*
Zubehör
Compulocks
299PSENB
ab € 92,08*
Zubehör
Compulocks
910AROKB
ab € 63,45*
Zubehör
Compulocks
912SGEB
ab € 93,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.