Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel HNS2600KPF Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel HNS2600KPF Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3
Intel HNS2600KPF Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3
Intel HNS2600KPF Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24775327
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     HNS2600KPF
EAN/GTIN:
     675901266901
Suchbegriffe:
Barebone Server
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Unterstütztes Intel® Fernverwaltungsmodul
Das Intel® Remote-Management-Modul ermöglicht es Ihnen, von einem beliebigen Rechner im Netzwerk sicher auf Server und andere Geräte zuzugreifen und diese zu steuern. Der Remotezugriff umfasst Remoteverwaltungsfunktionen mit Energiesteuerung, KVM und Medienumleitung über eine dedizierte Netzwerkkarte (NIC).

Intel® Node Manager
Der Intel® Intelligent Power Node Manager ist eine plattformeigene Technik, die Energie- und Temperaturrichtlinien für die Plattform umsetzt. Sie ermöglicht die Energie- und Temperaturverwaltung des Rechenzentrums über eine externe Schnittstelle zur Verwaltungssoftware, über die die Plattformrichtlinien festgelegt werden können. Zudem können bestimmte Nutzungsmodelle für die Energieverwaltung des Rechenzentrums festgelegt werden, z. B. Energieeinschränkungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Lithographie
22 nm
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
14, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18
Unterstützte QPI
6.4,8,9.6 GT/s
Anzahl der QPI links
2
Prozessor Verlustleistung (max)
145 W
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
64
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
115 GB/s
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Produktfamilie
Intel compute module
Produktreihe
Intel HNS2600KP
Produktcodename
Kennedy Pass
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Diskreter Grafik support
Ja
Technische Details
Produkttyp
Server/Workstation Board
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
USB-Version
2.0
Formfaktor
Custom 6.4" x 17.7"
Geboren am
Q4'14
Startdatum
Q4'14
Produktbezeichnung
Intel Compute Module HNS2600KPF
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
512 GB
Unterstützte RAID-Konfiguration
Up to SW Raid 5 (ESRT2 or RSTE)
Letzte Änderung
63903513
Voraussichtliches Abbruchssdatum
Q4'17
Letztes Bestelldatum
Friday, January 29, 2016
Bekanntgabe End of Life Date
Friday, November 13, 2015
Zusätzliche URL-Informationen
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600kp.html
Datum des Erhalts der letzten Zugangsattribute
Friday, February 26, 2016
Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen
16
Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen
16
Riser Slot 3 Anzahl der Fahrstreifen
24
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Physical Address Extension (PAE)
Ja
46 Bit
ablagefreundliches Bord
Ja
Marktsegment
Server
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d
Intel® Quiet-System-Technik (QST)
Ja
Intel® I/O Acceleration Technology
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen
Ja
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Intel® Advanced Management Technology
Ja
Intel® Server Management Software
Ja
Intel® Remote Management Module Support
Ja
Intel® Server-Anpassungs-Technik
Ja
Intel® Bau Sicherheits-Technologie
Ja
Intel® Quiet-Thermal-Technologie
Ja
Intel® Efficient-Power-Technik
Ja
Anschluss für Intel E/A-Erweiterungsmodul
1
Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen
1
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten
2133,1600,1866 MHz
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Anzahl PCI-Express-Schlitze
64
CPU Konfiguration (max)
2
Separates Grafikkartenmodell
Supported
PCI Express CEM Revision
3.0
Gehäusetyp
Rack
Thermal Design Power (TDP)
145 W
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Motherboard ARK ID
79090
Grafischer Ausgang
VGA
Bildertypenkarte
<div><img src="https://www-ssl.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/photography-consumer/3x2/kptray-hs-1257.jpg" title="Intel® Compute Module HNS2600KP and HNS2600KPF: Front-angle view" /><img src="https://www-ssl.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/product/kptray-a-1263.jpg" title="Intel® Compute Module HNS2600KP and HNS2600KPF: Top-down view " /></div>
Intel Node Manager
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherkanäle
Okta-Kanal
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Speicherbandbreite (max.)
115 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
449.6 mm
Tiefe
162.6 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA Anschlüsse
10
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Motherboard, mainboard intel, intel mainboard, mainboard sockel 2011-3, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,26*
€ 1.386,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,57*
€ 1.375,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,87*
€ 1.342,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,04*
€ 1.307,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,79*
€ 1.256,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.