Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GP57EB40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GP57EB40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
LG GP57EB40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
LG GP57EB40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24785393
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GP57EB40
EAN/GTIN:
     0058231312973
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
  • Brennt alle gängigen DVD/CD Formate - Kein externer Power Adapter benötigt - Mac kompatibel - Unterstützt M-Disk für 1000 Jahre Datensicherheit - Silent Play für besonders leises Abspielen - Jamless Play Support für unterbrechungsarme - Wiedergabe - 14 mm Ultra Slim Drive
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
137.5 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
200 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
360 ms
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
8 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße
1 MB
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner lg, m-disc laufwerk, m-disc laufwerk extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.