Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 1656 Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso 1656 Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Schwarz
Caso 1656 Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Schwarz
Caso 1656 Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24880325
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
caso milchaufschäumer
  • Für cremigen Milchschaum (kalt & heiß). - Aufschäumen: bis 100 ml. - Erwärmen: bis 200 ml. - Transparenter Deckel und 360° Basisstation. - Kein Anbrennen - Antihaftbeschichtung. - Hochwertiges, Gehäuse mit. - hitzeisolierenden Griff. - Automatische Abschaltung. - Sehr leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
700 g
Technische Details
Typ
Automatische Milchaufschäumer
Aufschäumkapazität
100 ml
Produktfarbe
Schwarz
Funktionen
Heiß & Kalt
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
435 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.