Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630023 Nudelmaschine Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Schneider DELÍCIA Hervorragend für die Zubereitung von traditionellen
Multi-Schneider DELÍCIA Hervorragend für die Zubereitung von traditionellen
Multi-Schneider DELÍCIA Hervorragend für die Zubereitung von traditionellen
Multi-Schneider DELÍCIA Hervorragend für die Zubereitung von traditionellen
Multi-Schneider DELÍCIA Hervorragend für die Zubereitung von traditionellen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24970294
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630023
EAN/GTIN:
     8595028451313
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Rolle enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Manuell
Beste Verwendung
Fettuccine, Lasagne, Pappardelle, Tagliatelle
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Schnittbreite
120 mm
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
165 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.