Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Bixolon SPP-R210 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24987623
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R210IK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
La SPP-R210 de BIXOLON es la impresora de tickets, entradas y billetes portátil USB, Bluetooth y Wi-Fi de 2” más compacta del mercado. Con unas velocidades de impresión de hasta 90 mm/s y una calidad de impresión de 203 ppp, la impresora SPP-R210 ofrece un impresión continua de texto, gráficos y códigos de barras de alta calidad.

Compatible con los principales sistemas operativos, incluidos Apple iOS™, Android™, Symbian™ y Windows™, y con la certificación MFi para sincronizarse con iPad®, iPhone® e iPod Touch®. La impresora SPP-R210 está disponible en blanco y negro BIXOLON para adaptarse así estéticamente a la tableta, el smartphone o el dispositivo inteligente que elija.

La ligera impresora portátil SPP-R210, disponible con 2 años de garantía de serie, es resistente al polvo y a las salpicaduras y se ha sometido a pruebas de caída desde una altura de hasta 1,2 metros.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
232 g
Merkmale
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher
32 MB
RAM-Kapazität
0.064 GB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
Sonstige Funktionen
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
30 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Medienstärke
0.07 ± 0.005 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,41*
€ 293,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,63*
€ 287,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,16*
€ 281,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,75*
€ 275,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,70*
€ 251,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.