Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SS- 400 L2U Active PFC F0 Netzteil 400 W 2U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SS- 400 L2U Active PFC F0 Netzteil 400 W 2U Edelstahl
Seasonic SS- 400 L2U Active PFC F0 Netzteil 400 W 2U Edelstahl
Seasonic SS- 400 L2U Active PFC F0 Netzteil 400 W 2U Edelstahl
Seasonic SS- 400 L2U Active PFC F0 Netzteil 400 W 2U Edelstahl
Seasonic SS- 400 L2U Active PFC F0 Netzteil 400 W 2U Edelstahl
Seasonic SS- 400 L2U Active PFC F0 Netzteil 400 W 2U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25017056
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SS-400L2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
IPC – 500/400 L2UThe Seasonic industrial power supplies with 80PLUS Gold efficiency rating achieve up to 90 % efficiency at 50 % load at 115 V AC input. These L2U models are protected against short circuit, over voltage and over power surges and they meet important EMI, EMC and safety standards. These are highly reliable products that are customizable with fully modular cables and are quiet due to the built-in fan control. IPC – 500/400 L2UDie Seasonic Industrie Netzteile mit 80 PLUS® Gold-Zertifizierung erreichen einen bei 50 Prozent Last einen Wirkungsgrad bis zu 90% (115 V Netzspannung). Diese L2U Modelle sind gegen Kurzschluss Überspannung und Spannungsspitzen geschützt und erfüllen wichte EMI, EMC und Sicherheitsstandards. Dies sind äußerst zuverlässige Netzteile mit vollständig modularen Kabeln und integrierten Lüftersteuerung.

Intel EPS 12 V compliant
80 PLUS Gold certification (up to 90 % efficiency at 115 V AC and 50 % load)
DC to DC converter design
High efficiency and reliability
Fully modular cables
60 mm double ball bearing fan
Seasonic S3FC (including Fanless mode)
Short circuit protection on all outputs
Over voltage protection
Over power protection
100 % HiPot test
100 % Burn-in, high temperature cycled on/off
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
384 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
32 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.