Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10DRI-T4+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10DRI-T4+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Supermicro X10DRI-T4+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25116409
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DRI-T4+-O
EAN/GTIN:
     672042156795
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Lithographie
32 nm
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Unterstützte QPI
9.6 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
145 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X540
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
32GB, 64GB
Maximale LRDIMM Speicher
1500 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Zahl der DIMM Slots
24
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1500 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
768 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
347.4 mm
Tiefe
330 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,11*
€ 796,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,25*
€ 785,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,95*
€ 782,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,15*
€ 764,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,20*
€ 709,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.