Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SRA Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SRA Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Supermicro X10SRA Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25175635
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SRA-B
EAN/GTIN:
     672042176793
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-1600, E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Unterstützte QPI
9.6 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
160 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Sonstige Funktionen
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Maximale LRDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2, 6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.