Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro C7X99-OCE-F Intel® X99 LGA 2011 (Socket R) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro C7X99-OCE-F Intel® X99 LGA 2011 (Socket R) ATX
Supermicro C7X99-OCE-F Intel® X99 LGA 2011 (Socket R) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25175636
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7X99-OCE-F-O
EAN/GTIN:
     672042172344
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Verlustleistung (max)
160 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® X99
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3300 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,09*
€ 467,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.