Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KH45A Anschlussblock 5P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KH45A Anschlussblock 5P Mehrfarbig
Hager KH45A Anschlussblock 5P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25201182
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH45A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme hager 5 polig
hauptleitungsklemme hager
Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Stromstärke
100 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
35 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
38 mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemmen 5 polig
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZ064
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.