Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WA1205 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 8WA1205 Anschlussblock
Siemens 8WA1205 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000099923
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA1205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
42 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 268,56*
€ 326,39*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 246,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.