Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING VHF radial antenna TV-Antenne Draußen Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING VHF radial antenna TV-Antenne Draußen Mono
KREILING VHF radial antenna TV-Antenne Draußen Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25220832
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     UKW RUNDDIPOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
VHF radial antenna, Rundpol
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
66 mm
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Aluminium
Antennentyp
Mono
Material
Aluminium
Frequenzbereich
87.5 - 108 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Unterstützte Bänder
VHF
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.