Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookschloss
>
Artikel
Compulocks BLD01KL laptop-zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-25418612
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
BLD01KL
EAN/GTIN:
854340005900
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
174 mm
Dicke
8 mm
... >
Computer
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Notebookschloss
,
Notebookzahlenschloss
,
PC-Diebstahlsicherung
,
Tablet Schloss
,
Tablet Sicherung
,
Tabletschloss
,
Tabletsicherung
,
notebookschloss maclocks
,
laptopschloss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks BLD01B Kabelschloss Schwarz
Compulocks
BLD01B
ab € 33,96*
Zubehör
Compulocks Universal Tablet Cable Lock - 3M Plate - Silver Combination Lock Kabelschloss
Compulocks
CL37UTL
ab € 34,05*
Zubehör
Compulocks Universal Tablet Lock with Keyed Cable Lock
Compulocks
CL15UTL
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen