Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Schwaiger SPS7944R 531 Rauscharmer Signalumsetzer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25524790
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS7944R531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Quad LNB widersteht Verformungen innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C. Das LNB kann zum Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage mit bis zu 4 Teilnehmern eingesetzt werden. Die Satellitenreceiver werden direkt mit dem LNB verbunden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,26
Farbe
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
220 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.