|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-25524800 Herst.-Nr.: SPS6818R511 EAN/GTIN: 4004005717389 |
| |
|
|  |  |
 | Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200° C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Quattro LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220° C. Das LNB kann in Verbindung mit einem SAT Multischalter zu einer Mehrteilnehmerempfangsanlage aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt. Weitere Informationen: Technische Details | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 MHz | Farbe | Produktfarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Feedhorn | 40 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl RF Anschlüsse | 4 |  | RF Verbindungstyp | F |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |