Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS8XDVDS-W Optisches Laufwerk DVD±RW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS8XDVDS-W Optisches Laufwerk DVD±RW Weiß
Transcend TS8XDVDS-W Optisches Laufwerk DVD±RW Weiß
Transcend TS8XDVDS-W Optisches Laufwerk DVD±RW Weiß
Transcend TS8XDVDS-W Optisches Laufwerk DVD±RW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25545622
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8XDVDS-W
EAN/GTIN:
     760557831181
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Superschlanker externer CD/DVD-Brenner
Ob das Abspielen von Filmen, die Installation von Software oder das Sichern von Daten unterwegs - Transcends superschlanker externer CD/DVD-Brenner ist das ideale Zubehör für aktuelle Notebooks, Netbooks und Ultrabooks. Darüber hinaus kann die nützliche Brennsoftware CyberLink Media Suite 10 (Power2Go & MediaShow) kostenlos heruntergeladen werden.

- Elegantes, superschlankes Design mit abgerundeten Ecken – nur 13.9mm hoch
- Kompatibel zu CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM Medien
- USB 2.0-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung
- Liest und beschreibt Dual Layer-Medien
- Stromversorgung über USB - Kein externes Netzteil benötigt
- Rutschfeste Gummifüße
- Kostenloser Download der CyberLink Media Suite 10 (Power2Go & MediaShow) Brennsoftware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.8 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
264 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kompatibilität
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, M-DISC, DVD-RAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD-RW
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8XDVDS-K
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.