Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 1435 Reibe Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 1435 Reibe Schwarz, Transparent
Westmark 1435 Reibe Schwarz, Transparent
Westmark 1435 Reibe Schwarz, Transparent
Westmark 1435 Reibe Schwarz, Transparent
Westmark 1435 Reibe Schwarz, Transparent
Westmark 1435 Reibe Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25588560
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     1435
EAN/GTIN:
     4004094143564
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff, Edelstahl
Abnehmbares Blech
Ja
Typ
Horizontal
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.