Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AEFB Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AEFB Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 400-AEFB Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25589125
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AEFB
EAN/GTIN:
     5397063817269
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell™ Systems mit der 1 TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 1 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer SATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s .

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- PowerEdge R730
- PowerEdge R730XD
- PowerEdge T630.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R330 - PowerEdge T330 - PowerEdge R230 - PowerEdge T430 - PowerEdge R730 - PowerEdge R530 - PowerEdge R430 - PowerEdge R730XD</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER330_1513
ab € 122,40*
Zubehör
Dell
PET330_1513
ab € 71,08*
Zubehör
Dell
PET330_3813
ab € 236,35*
Zubehör
Dell
PER330_3813
ab € 302,32*
Zubehör
Dell
PER330_1515
ab € 270,17*
Zubehör
Dell
PET330_1515
ab € 154,79*
Zubehör
Dell
PER330_3833
ab € 179,95*
Zubehör
Dell
PET330_3833
ab € 165,88*
Zubehör
Dell
PER330_3733
ab € 491,66*
Zubehör
Dell
PET330_3733
ab € 472,95*
Zubehör
Dell
PET330_3933
ab € 357,26*
Zubehör
Dell
PER330_3933
ab € 361,94*
Zubehör
Dell
PET330_4033
ab € 690,01*
Zubehör
Dell
PER330_4033
ab € 740,01*
Zubehör
Dell
PET330_1535
ab € 84,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.