Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 127604112 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 127604112 Kabelkanal-Zubehör
Hager 127604112 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25908559
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     127604112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x625mm schwarz glänzend

- Kanalhöhe 38 mm
- Kanalbreite 222 mm
- Länge 625 mm
- Farbe schwarz
- Werkstoff Materialmix
- Halogenfrei ja
- Oberfläche glänzend
- Schutzfolie Ja
- Lichter/innerer Querschnitt2800 mm²
- Deckelausführung vormontiert
- Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau12
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
625 mm
Breite
22 mm
Höhe
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.