Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-8044P GPS-Empfänger-Modul Seriell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-8044P GPS-Empfänger-Modul Seriell Schwarz
Navilock NL-8044P GPS-Empfänger-Modul Seriell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25999199
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62528
EAN/GTIN:
     4043619625284
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der MD6 seriell Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. Der NL-8044P GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterial auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
WAAS Fähigkeit
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
GPS-Leistungen
Schnittstelle
Seriell
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
26 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
Navigationsprotokolle
GGA,GSA,GSV,RMC,VTG
Antenne
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.