Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 08106-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Kunststoff Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 08106-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Kunststoff Grau, Orange
Gardena 08106-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Kunststoff Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26027088
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08106-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Dieses komfortable Brausenmodell ist mit seinen vier verschiedenen Wasserstrahlformen prädestiniert für variable Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben. Es stehen Brausestrahl, Perlstrahl, Vollstrahl und Flachstrahl zur Verfügung. Neben der Wasserstrahlform kann auch die Dosierung der Wasserabgabe individuell und stufenlos gesteuert werden. Dadurch, dass die GARDENA Comfort Multifunktions-Brause mit Weichkunststoffelementen ausgestattet ist, liegt sie angenehm in der Hand. Mittels des ergonomisch geformten Impulsauslösers kann die Brause bequem gestartet werden. Bei einem längeren Einsatz besteht die Möglichkeit, den Impulsauslöser zu arretieren und so bequem langfristig zu gießen, ohne den Auslöser gedrückt halten zu müssen. Der Brausekopf ist zum Schutz gegen Beschädigung mit einem Weichkunststoffring geschützt. Für mehr Vielfalt und Komfort beim Gießen. 4 Wasserstrahlformen – viele verschiedene Einsatzgebiete Egal, wo gegossen oder gereinigt werden soll: Die vier verschiedenen Wasserstrahlformen Brausestrahl, Perlstrahl, Vollstrahl und Flachstrahl erreichen das beste Ergebnis. Liegt gut in der Hand Die Spritz-Brause aus leichtem Kunststoff und griffigen Weichkunststoff-Elementen ist komfortabel in der Anwendung. Wassermenge nach Wahl Die Spritz-Brause passt den Wasserdruck an die Anforderungen stufenlos an – die Wassermenge ist dosierbar. Bequem reinigen – bequem gießen Dank Dauerarretierung des Impulsauslösers kann auch langfristig bequem gearbeitet werden. Das Wasser fließt ohne Unterbrechung. Schutz des Brausekopfes Sollte der Brausekopf beispielsweise auf den Boden fallen, wird er durch den Weichkunststoffring vor Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühpistole
Produktfarbe
Grau, Orange
Sprühanpassung
Ja
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.